Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife”, TiN, Liczba: 10

Nr art.: 844915 10
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 2,32 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 370 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 80 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 13
liczba ostrzy 10
powłoka TiN
Rodzaj produktu Grot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Numer producenta AB10-1000(1700.0400-1000)
Producent/osoba odpowiedzialna LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Wykonanie:

ostrza powlekane TiN
Twardy grot Lutz® longlifeostrzu pokrytym powłoką TiN gwarantującą mniejsze zużycie i wyraźnie większą trwałość. W zależności od rodzaju ciętego materiału uzyskuje się 2-, 8-krotnie wyższą trwałość.

Pasuje do:

Noże introligatorskie nr 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 844960; 844975; 845037, każdy rozmiar 9.