Cuțit universal cu mâner din 1 component cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844975 9
Reducere
2,46 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25.240 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 80 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungime mâner 130 mm
Culoarea roşu; negru; argintiu
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă retractabilă; Lamă blocabilă; Lamă schimbabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Număr producător 844975 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din plastic rezistent la şocuri, cu 3 lame de rupere (similar cu cod 844910 ref. 10) în 13 trepte, lăţime 9 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10; 844915 ref. 10 și 844917 ref. 10.