Nož s segmentnimi rezili z 1K ročajem s 3 segmentimi rezili, Širina rezila: 9mm

Št. art.: 844975 9
Popust
2,73 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25.862 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta rezila Segmentno rezilo
Kovinski ročaj umetne mase
Varnostna tehnologija blokada
Širina rezila 9 mm
Dolžina rezila 80 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Dolžina ročaja 130 mm
Barva rdeča; črna; srebro
Število segmentov, rezilo, možno odlomiti 13
Število rezil 3
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo, možno odlomiti; rezilo pogrezljivo; rezilo, mogoče blokirati; rezilo zamenljivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844975 9
EAN/GTIN 4069515023399
Številka proizvajalca 844975 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Kakovosten ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, s tremi 13-stopenjskimi segmentnimi rezili (podobno št. 844910 vel. 10), širina 9 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844910 vel. 10; 844915 vel. 10 in 844917 vel. 10.