Cúter con mango de 1 componente con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 9mm

Número de artículo: 844975 9
Descuento
2,69 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25.153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango plástico
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 9 mm
Longitud cuchilla 80 mm
Grosor hoja 0,4 mm
Longitud mango 130 mm
Color rojo; negro; plateado
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 13
Número de hojas 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja retráctil; Hoja bloqueable; Hoja intercambiable

Identificación y clasificación

Número de artículo 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Número del fabricante 844975 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de plástico de alta calidad, con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.° 844910 tam. 10) de 13 secciones, 9 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 844910 tam. 10; 844915 tam. 10 y 844917 tam. 10.