Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym i końcówką roboczą, z 1 ostrzem odłamywanym Razar Black, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844970 9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor żółty; czarny
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 13
Liczba ostrzy w uchwycie 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze wymienne; Uchwyt Softgrip
Materiał grotu stal
Grubość ostrza 0,4 mm
Długość grotu 80 mm
Szerokość ostrza 9 mm
Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844970 9
EAN / GTIN 4975364113412
Numer producenta DC360Y-EUR
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej prowadnicy metalowej, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Poręczny uchwyt z 2 rodzajów materiału, z przyjemną powłoką elastomerową. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Z 1 odłamywanym, 13-członowym ostrzem (zbliżonym do nr. 844917 rozm. 10), szerokość 9 mm.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 wielk. 10 – 844918 wielk. 10.