• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kutterkniv med 2K-handtag och arbetsspets, med 1 brytblad Razar Black, klingbredd: 9mm

Art-nr.: 844970 9
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
164 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 160 mm
klinglängd 80 mm
klingbredd 9 mm
klingtjocklek 0,4 mm
antal brytställen 13
Produktslag Kutterkniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 844970 9
EAN/GTIN 4975364111678
Tillverkarens nummer DC360B
Tillverkare/ansvarig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Benämning

Utförande:

In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång livslängd.
Praktiskt 2-komponenthandtag med behagligt elastomeröverdrag. Multifunktionell slutspets vid klingstyrningen för burköppning, skruvdragarfunktion, öppning av kartonger etc. Med 1 brytblad (liknar nr 844917 strl. 10) 13 steg, bredd 9 mm.

Reservdel:

För reservklingor se nr 844910 strl.10 – 844918 strl. 10.