Rezací nôž s 2-zložkovou rukoväťou a pracovným hrotom, s 1 odlamovacou čepeľou Razar Black, Šírka čepele: 9

Č. pol.: 844970 9
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 160 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Šírka čepele 9 mm
Hrúbka čepele 0,4 mm
Počet oddeľovacích úrovní 13
Druh produktu Rezací nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 844970 9
EAN/GTIN 4975364111678
Číslo výrobcu DC360B
Výrobca/zodpovedná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Prevedenie:

Výsuvné/výsuvné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky sa aretujú. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
Praktická 2-zložková rukoväť s pohodlným elastomérovým povlakom. Multifunkčný hrot na vedenie čepele na otváranie konzerv, s funkciou skrutkovača, otváranie kartónov atď. S 1 odlamovacou čepeľou (podobná č. 844917 veľ. 10) 13-stupňovou, šírka 9 mm.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 844910 veľ.10 – 844918 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka