• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Peilis su 2K rankena ir darbiniu smaigaliu, su 1 nulaužiama geležte Razar Black, Geležtės plotis: 9mm

Prekės Nr.: 844970 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Storis geležtė 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 13
Geležčių skaičius 1
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis; minkšta rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844970 9
EAN / GTIN 4975364113412
Gamintojo numeris DC360Y-EUR
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Patogi 2-jų komponentų rankena su maloniu elastomero paviršiumi. Universaliu kreipiančiosios galu galima atidaryti skardines, atsukti varžtus, atplėšti kartonines dėžes ir pan. Su 1 nulaužiama geležte (panašus į Nr. 844917 dyd. 10), 13 vnt., 9 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsarginės geležtės, žr. Nr. 844910 dyd.10 – 844918 dyd. 10.