• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cuttermessermit 2K-Griff und Arbeitsspitze, mit 1 Abbrechklinge Razar Black, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 844970 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Sicherheitstechnik Arretierung
Breite Klinge 9 mm
Länge Klinge 80 mm
Stärke Klinge 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 13
Anzahl Klingen 1
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar; Softgrip Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844970 9
EAN / GTIN 4975364113412
Herstellernummer DC360Y-EUR
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Handlicher 2-Komponenten-Griff mit angenehmen Elastomer-Überzug. Multifunktionale Endspitze an Klingenführung zum Dosen öffnen, Schraubendreherfunktion, öffnen von Kartonagen etc. Mit 1 Abbrechklinge (ähnlich Nr. 844917 Gr. 10) 13-stufig, 9 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr.10 – 844918 Gr. 10.