• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cuţit universal cu mâner din 2 componente şi vârf de lucru, cu 1 lamă de rupere Razar Black, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844970 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 80 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă; Mâner Softgrip

Identificare și clasificare

Cod articol 844970 9
EAN / GTIN 4975364113412
Număr producător DC360Y-EUR
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din 2 componente uşor de utilizat, cu strat elastomer plăcut la atingere. Vârf multifuncţional pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcţie de şurubelniţă, deschiderea ambalajelor etc. Cu 1 lamă de rupere (similar c cod 844917 ref. 10) în 13 trepte, lăţime de 9 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref.10 – 844918 ref. 10.