Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym i blokowanym suwakiem, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844955 9
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
700 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 130 mm
długość grotu 80 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 13
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844955 9
EAN / GTIN 4975364110695
Numer producenta LC309P/YOHOF
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Uchwyt z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 844910 rozm. 10), o szerokości 9 mm. Z mechanizmem ustalającym w przesuwce.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 wielk. 10 – nr 844918 wielk. 10.