Peilis su 1K rankena ir fiksuojamu slankikliu, su 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 9mm

Prekės Nr.: 844955 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 484 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Storis geležtė 0,4 mm
Rankenos ilgis 130 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 13
Geležčių skaičius 3
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; užfiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844955 9
EAN / GTIN 4975364110695
Gamintojo numeris LC309P/YOHOF
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Smūgiams atsparaus plastiko rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis (panaši į Nr. 844910 dyd. 10), 13 dalių, 9 mm pločio. Slankiklyje integruotas fiksavimo mechanizmas.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 844910 dyd. 10– Nr. 844918 Gr. 10.