Cuțit universal cu mâner din 1 component și cursor blocabil, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844955 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 80 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungime mâner 130 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă retractabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 844955 9
EAN / GTIN 4975364110695
Număr producător LC309P/YOHOF
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din plastic rezistent la şocuri, cu 3 lame de rupere (cod 844910 ref. 10) în 13 trepte, lăţime 9 mm. Mecanism de blocare integrat în cursor.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10– cod 844918 ref. 10.