Coltello con impugnatura monocomponente e corsoio bloccabile, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 9mm

Codice art.: 844955 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di lama Lama preincisa a settori
Materiale impugnatura plastica
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Larghezza lama 9 mm
Lunghezza lama 80 mm
Spessore lama 0,4 mm
Lunghezza maniglia 130 mm
Numero di settori preincisi, Lama staccabile 13
Numero lame 3
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche snap-off blade; lockable blade; lockable blade; blade retractable

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844955 9
EAN / GTIN 4975364110695
Codice del produttore LC309P/YOHOF
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura in plastica resistente agli urti, con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, 9 mm di larghezza. Meccanismo di bloccaggio integrato nel corsoio.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10 – n. art. 844918 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati