Cuttermesser mit 1K-Griff und arretierbarem Schieber, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 844955 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Material Griff Kunststoff
Sicherheitstechnik Arretierung
Breite Klinge 9 mm
Länge Klinge 80 mm
Stärke Klinge 0,4 mm
Länge Griff 130 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 13
Anzahl Klingen 3
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge feststellbar; Klinge versenkbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844955 9
EAN / GTIN 4975364110695
Herstellernummer LC309P/YOHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlagfester Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, 9 mm breit. Integrierter Feststellmechanismus im Schieber.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10– Nr. 844918 Gr. 10.