Hobbykniv med 1K-greb og låsbar skyder, med 3 knækklinger, Klingebredde: 9mm

Art.-nr.: 844955 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.775 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Knækklinge
Materiale, greb kunststof
Sikkerhedsteknologi låseanordning
Bredde, klinge 9 mm
Længde, klinge 80 mm
Tykkelse, klinge 0,4 mm
Længde, greb 130 mm
Antal knæktrin, klinge, knækbar 13
Antal klinger 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge fikserbar; klinge, indtrækkelig

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844955 9
EAN/GTIN 4975364110695
Producentnummer LC309P/YOHOF
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Slagfast kunststofgreb, med 3 knækklinger (ligner nr. 844910 str. 10), 13 trin, 9mm i bredden. Integreret låsemekanisme i skyderen.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str. 10– nr. 844918 str. 10.