Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844900 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Szerokość ostrza 9 mm
Długość grotu 80 mm
Grubość ostrza 0,4 mm
Długość uchwytu 130 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 13
Liczba ostrzy 3
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Numer producenta LC303YPPHOF
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Uchwyt z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 844910 rozm. 10), o szerokości 9 mm.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 wielk. 10 – nr 844918 wielk. 10.