Cuttermesser mit 1K-Griff mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 844900 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Material Griff Kunststoff
Sicherheitstechnik Arretierung
Breite Klinge 9 mm
Länge Klinge 80 mm
Stärke Klinge 0,4 mm
Länge Griff 130 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 13
Anzahl Klingen 3
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Herstellernummer LC303YPPHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlagfester Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, 9mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10– Nr. 844918 Gr. 10.