Skalpel s 1K ručkom s 3 lomljive oštrice, širina oštrice: 9mm

Artikl br.: 844900 9
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6.567 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 130 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Vrsta proizvoda Univerzalni skalpel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Broj proizvođača LC303YPPHOF
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Plastična ručka otporna na udarce, s 3 lomljive oštrice (slično br. 844910 vel. 10) 13 stupnjeva, širine 9 mm.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 844910 vel. 10– br. 844918 vel. 10.