Cutter avec manche monomatière avec 3 lames cassables, Largeur lame: 9mm

Réf.: 844900 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
824 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Matériau poignée plastique
Sécurité blocage
Largeur lame 9 mm
Longueur lame 80 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Longueur poignée 130 mm
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 13
Nombre de lames 3
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame blocable; lame escamotable

Identification et classification

Référence article 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Réf. fabricant LC303YPPHOF
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche en plastique antichocs, avec 3 lames cassables (similaires 844910 réf. 10), 13 morceaux, largeur 9 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10 – 844918 réf. 10.