Cuțit universal cu mâner din 1 component cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844900 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 80 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungime mâner 130 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Număr producător LC303YPPHOF
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din plastic rezistent la şocuri, cu 3 lame de rupere (cod 844910 ref. 10) în 13 trepte, lăţime 9 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10– cod 844918 ref. 10.