Nóż bezpieczny SECUNORM 500 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842081 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 006 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUNORM
długość 143 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Numer producenta 50000110.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 17 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczna i solidna rękojeść z aluminium zaopatrzona w antypoślizgową powłokę soft-grip na obu suwakach, dla osób lewo- i praworęcznych. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Nóż do 2-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Idealne do wszystkich materiałów ciętych, jak np. 3-warstwowe kartony, folia, wyroby workowane i otuliny z tworzyw sztucznych.

Część zamienna:

Ostrze zamienne patrz nr 842098 rozm. 10, ostrze ceramiczne nr 842084 rozm. 2C lub ostre końcówki nr 842097 rozm. 10.