Nóż bezpieczny SECUNORM 500 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842081 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 329 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu aluminium
Długość całkowita 143 mm
Głębokość skrawania 17 mm
Masa 72,5 g
Krawędzie skrawające Możliwość 2-krotnego wykorzystania
Seria SECUNORM
Oznaczenie producenta SECUNORM 500
Kolor Niebieskie; Szare; Srebrna
Liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze chowane; Ostrze wymienne; Uchwyt Softgrip; Z osłoną ostrza
Mechanizmy zabezpieczające Automatyczne cofanie ostrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Numer producenta 50000110.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 17 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczna i solidna rękojeść z aluminium zaopatrzona w antypoślizgową powłokę soft-grip na obu suwakach, dla osób lewo- i praworęcznych. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Nóż do 2-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Idealne do wszystkich materiałów ciętych, jak np. 3-warstwowe kartony, folia, wyroby workowane i otuliny z tworzyw sztucznych.

Część zamienna:

Ostrze zamienne patrz nr 842098 rozm. 10, ostrze ceramiczne nr 842084 rozm. 2C lub ostre końcówki nr 842097 rozm. 10.