Cuţit de siguranţă SECUNORM 500 cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol.: 842081 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.601 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă trapezoidală
Materialul mâner aluminiu
Lungimea totală 143 mm
Adâncime de tăiere 17 mm
Greutate 72,5 g
Muchii tăietoare Utilizabil de 2 ori
Serie SECUNORM
Denumirea producătorului SECUNORM 500
Culoarea albastru; gri; argintiu
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă retractabilă; Lamă schimbabilă; Mâner Softgrip; Cu protecție lamă
Tehnici de siguranţă Retragere automată a lamei

Identificare și clasificare

Cod articol 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Număr producător 50000110.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 17 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic şi robust din aluminiu, inclusiv strat Soft Grip antialunecare pe cursorul bilateral pentru dreptaci şi stângaci. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Lama se poate folosi în 2 moduri.

Aplicaţie:

Ideal pentru toate materialele uzuale de tăiere, cum ar fi cartonul în 3 straturi, folia, sacii şi benzile din plastic.

Piese de schimb:

Lama de rezervă a se vedea la cod 842098 ref. 10, lama ceramică cod 842084 ref. 2C sau vârfuri ascuțite cod 842097 ref. 10.