• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Säkerhetskniv SECUNORM 500 med 1 blad, Typ: 1

Art-nr.: 842081 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 403 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SECUNORM
Längd 143 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 842081 1
EAN/GTIN 4002632800818
Tillverkarens nummer 50000110.02
Tillverkare/ansvarig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Benämning

Utförande:

Säkerhetskniv med 17 mm skärdjup och automatisk indragning av sågbladet. Ergonomiskt och robust handtag av aluminium inkl. halksäkert Soft-Grip på det dubbelsidiga skjutreglaget för höger- och vänsterhänta. Säkert och enkelt klingbyte. Klingan kan användas två gånger.

Användningsdata:

Idealisk för alla vanliga skärmaterial, t.ex. treskiktskartong, folier, säckmaterial och rullplast.

Reservdel:

För utbytesblad se nr 842098 strl. 10, keramiskt blad nr 842084 strl. 2C eller spetsiga spetsar nr 842097 strl. 10.