Turvaveitsi SECUNORM 500, 1 terä 1

Tuote nro.: 842081 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
987 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 143 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Valmistajan numero 5000011002

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, leikkuusyvyys 17 mm, automaattisesti takaisin vetäytyvä terä. Ergonominen ja tukeva alumiinikahva. Luistamattomalla Soft-Grip-pinnoitteella varustettu liipaisin kummallakin puolella. Sopii oikea- ja vasenkätisille. Turvallinen ja helppo teränvaihto (varaterä nro 842098 koko 10 ja 2C tai teräväkärkinen terä nro 842097 koko 10).Terää voi käyttää kaksi kertaa.

Käyttö:

Soveltuu kaikille tavanomaisille leikattaville materiaaleille, kuten esimerkiksi kolmikerroksisille pahveille, kalvoille, säkkitavaralle, muovivanteille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat