Nóż bezpieczny SECUNORM 540 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842076 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 557 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUNORM
długość 143 mm
liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Numer producenta 54000410.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 36 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczny uchwyt z aluminium wraz z suwakiem o dużej powierzchni. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Osoby leworęczne obsługują to wysokiej jakości ostrze bardzo łatwo.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do wszystkich materiałów ciętych, jak np. 3-warstwowe kartony, folia, wyroby workowane, wyroby w rolkach, tworzywo piankowe, styropian, PCV itp.

Część zamienna:

Ostrze zamienne, zob. nr 842077, rozm. 10.