Cuţit de siguranţă SECUNORM 540 cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol.: 842076 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă trapezoidală
Materialul mâner aluminiu
Lungimea totală 143 mm
Adâncime de tăiere 36 mm
Greutate 79 g
Serie SECUNORM
Denumirea producătorului SECUNORM 540
Culoarea albastru; negru; argintiu
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă schimbabilă; Cu protecție lamă
Tehnici de siguranţă Retragere automată a lamei

Identificare și clasificare

Cod articol 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Număr producător 54000410.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 36 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic din aluminiu, incl. cursor pe o suprafaţă mare. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Stângacii întorc o dată lama de calitate în mâner.

Aplicaţie:

Ideal pentru toate materialele uzuale de tăiere, ca de exemplu, carton în 3 straturi, folie, saci, rulouri, spumă, stiropor, PVC etc.

Piese de schimb:

Pentru lamă de schimb, consultaţi Cod 842077 Ref. 10.