Veiligheidsmes SECUNORM 540 met 1 kling, Type: 1

Artikelnummer: 842076 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
946 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SECUNORM
Lengte 143 mm
Aantal lemmeten 1
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842076 1
EAN/GTIN 4002632801778
Nummer fabrikant 54000410.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 36 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische greep van aluminium incl. grote slede. Veilig en eenvoudig verwisselen van mes. Linkshandigen keren het kwaliteitslemmet één keer om in de greep.

Toepassing:

Ideaal voor alle gangbare te snijden materialen, zoals 3-laags karton, folie, zakken van opgezakte waren, materiaal op rollen, schuimrubber, styropor, PVC, etc.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842077 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten