{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| rodzaj ostrza | Ostrza trapezowe | |
| Materiał uchwytu | aluminium | |
| Długość całkowita | 143 mm | |
| Głębokość skrawania | 36 mm | |
| Masa | 79 g | |
| Seria | SECUNORM | |
| Oznaczenie producenta | SECUNORM 540 | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny; Srebrna | |
| Liczba ostrzy | 1 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Automatyczne cofanie ostrza |
| Numer artykułu | 842076 1 | |
| EAN / GTIN | 4002632801778 | |
| Numer producenta | 54000410.02 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |