Bezpečnostní nůž SECUNORM 540 s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842076 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 069 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Trapézová čepel
Materiálu rukojeť hliník
Celková délka 143 mm
Hloubka řezu 36 mm
Hmotnost 79 g
Řada SECUNORM
Označení výrobce SECUNORM 540
Barva Modrá; Černá; Stříbrná
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Výměnná čepel; S chráničem čepele
Bezpečnostní technika Automatické zatažení čepele

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Číslo výrobce 54000410.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 36 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z hliníku včetně velkoplošného posuvníku. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. Leváci otočí kvalitní čepel v rukojeti.

Použití:

Ideální pro všechny běžné řezané materiály, např. 3vrstvé kartony, fólii, pytle, role, pěnovou hmotu, polystyren, PVC, atd.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842077 vel. 10.