Sigurnosni skalpel SECUNORM 540 s 1 nožem, tip: 1

Artikl br.: 842076 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
894 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SECUNORM
Duljina 143 mm
Broj oštrica 1
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Broj proizvođača 54000410.02
Proizvođač/odgovorna osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Sigurnosni nož s dubinom reza od 36 mm i automatskim povratnim hodom oštrice. Ergonomska ručica od aluminija s velikim mjerilom. Sigurna i jednostavna zamjena oštrice. Ljevaci okreću kvalitetnu oštricu jednom u dršci.

Upotreba:

Idealno za rezanje uobičajenih materijala poput npr. 3-slojnih kartona, folija, robe u vrećama, robe u metrima, pjene, stiropora, PVC-a itd.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. 842077 vel. 10.