Thumbwheel knife

Nr art.: 840LE.PB
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
Oznaczenie producenta 840LE.PB
Opakowanie Etui
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor srebrna
Nierdzewne tak
Stopnie 2
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką; Blokada ostrza; Ostrze składane; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Długość grotu 73,5 mm
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Długość uchwytu 115,5 mm
Materiał uchwytu stal stopowa
Ostrza w uchwycie nie
Długość całkowita 189 mm
Masa 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Numer producenta 840LE.PB
Numer L L60130 11121
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Made of 100% stainless steel 12C27: very corrosion resistant. Ideal for maritime environments.
  • Quick opening, with a single hand.
  • For right- and left-handed use.
  • Safety: blade safety and unlocking in 2 steps.
  • Universal suspension eyelet.
  • Cutting length: 73.5 mm, length when folded: 115.5 mm.
  • Overall length: 189 mm.
  • Supplied with leather belt pouch.

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 115.5
  • [g]: 250