{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 840LE.PB | |
| Balenie | Puzdro | |
| Smernica/označenie | žiadna | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Oblasť EX | nie | |
| Farba | strieborná | |
| Nehrdzavejúce | Áno | |
| Stupne | 2 | |
| Druh produktu | nôž | |
| Vlastnosti | Obsluha jednou rukou; Aretace čepele; Sklápěcí čepel; Skládací nůž | |
| Materiál čepele | ušľachtilá oceľ | |
| Dĺžka čepele | 73,5 mm | |
| Bezpečnostná technika | aretácia | |
| Dĺžka rukoväti | 115,5 mm | |
| Materiál rukoväti | ušľachtilá oceľ | |
| Čepele v rukoväti | nie | |
| Dĺžka celkovo | 189 mm | |
| Hmotnosť | 250 g |
| Číslo položky | 840LE.PB | |
| EAN/GTIN | 3148517595354 | |
| Číslo výrobcu | 840LE.PB | |
| Číslo L | L60130 11121 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |