Cuchilla con borde moleteado

Número de artículo: 840LE.PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante 840LE.PB
Embalaje Estuche
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color plateado
Inoxidable
Niveles 2
Tipo de producto Cuchillo
Características Manejo monomanual; Hoja bloqueable; Hoja plegable; Cúter plegable
Material cuchilla acero fino
Longitud cuchilla 73,5 mm
Tecnología de seguridad Bloqueo
Longitud mango 115,5 mm
Material mango acero fino
Cuchillas en el mango no
Longitud total 189 mm
Peso 250 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Número del fabricante 840LE.PB
Número L L60130 11121
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Fabricado 100% en acero inoxidable 12C27: muy resistente a la corrosión. Ideal para entornos marítimos.
  • Apertura rápida, con una sola mano.
  • Para diestros y zurdos.
  • Seguridad: seguridad de la hoja y desbloqueo en 2 pasos.
  • Obtura de suspensión universal.
  • Longitud de corte: 73,5 mm, longitud plegada: 115,5 mm.
  • Longitud total: 189 mm.
  • Se suministra con funda de cuero para el cinturón.

Característica:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250