Couteau avec bord moleté

Réf.: 840LE.PB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 840LE.PB
Emballage Etui
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur argent
Inoxydable oui
Etapes 2
Type de produit couteaux
Caractéristiques possibilité d’utilisation d’une seule main; lame blocable; lame repliable; couteau repliable
Matériau lame acier inoxydable
Longueur lame 73,5 mm
Sécurité blocage
Longueur poignée 115,5 mm
Matériau poignée acier inoxydable
Lames dans la poignée non
Longueur totale 189 mm
Poids 250 g

Identification et classification

Référence article 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Réf. fabricant 840LE.PB
Article hors catalogue L60130 11121
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Entièrement en acier inoxydable 12C27: très résistant à la corrosion. Idéal pour l'environnement maritime.
  • Ouverture rapide, d'une seule main.
  • Pour droitiers et gauchers.
  • Sécurité: sécurité de la lame et déverrouillage en 2 étapes.
  • Oeillet de suspension universel.
  • Longueur de la lame: 73,5 mm, longueur repliée: 115,5 mm.
  • Longueur totale: 189 mm.
  • Livré avec étui de ceinture en cuir.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250