Nož z nagubanim robom

Št. art.: 840LE.PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca 840LE.PB
Embalaža Primer
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva srebro
Nerjavna Da
Stopnje 2
Vrsta izdelka noži
Lastnosti enoročna uporaba; rezilo, mogoče blokirati; rezilo, poklopno; nož, zložljiv
Material rezila plemenito jeklo
Dolžina rezila 73,5 mm
Varnostna tehnologija blokada
Dolžina ročaja 115,5 mm
Kovinski ročaj plemenito jeklo
Rezila v ročaju ne
Celotna dolžina 189 mm
Masa 250 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 840LE.PB
EAN/GTIN 3148517595354
Številka proizvajalca 840LE.PB
L-število L60130 11121
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Narejen je iz 100-odstotnega nerjavnega jekla 12C27: zelo odporen proti koroziji. Idealno za morska okolja.
  • Hitro odpiranje, z eno roko.
  • Za desno in levo roko.
  • Varnost: varnost rezila in odklepanje v dveh korakih.
  • Univerzalno očesce za obešanje.
  • Dolžina rezanja: 73,5 mm, dolžina v zloženem stanju: 115,5 mm.
  • Površinska dolžina: 189 mm.
  • Priložena je usnjena torbica za pas.

Lastnosti:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250