Skrobak uniwersalny z wysuwanym ostrzem, długość całkowita: 120mm

Nr art.: 839690 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 585 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 120 mm
⌀ uchwytu 17 mm
Masa bez ostrza 20 g
Rodzaj produktu Skrobaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Numer producenta 839690 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne uchwyty narzędziowe z 4 szczękami z tworzywa z wymiennym trójkątnym ostrzem. W uchwycie można – zgodnie z życzeniem – umieścić ostrze D o ⌀ trzonka 3,2 mm (nr 839676; 839677; 836420; 836425) lub ostrze T o ⌀ trzonka 4,2 mm (nr 836410). Na uchwycie umieszczono dodatkowo praktyczny klips do nakładania.

Zaleta:

Obrót tylnego końca chwytu umożliwia wsuwanie i wysuwanie ostrza. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko zranienia, a jednocześnie chroni ostrze.

W dostawie:

Uchwyt z miniaturowym ostrzem skrobaka, prostym 3,2 × 50 mm (nr 839677).