Univerzalni skidač srha s izvlačnom oštricom 120 mm

Artikl br.: 839690 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.500 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 120 mm
⌀-držač 17 mm
Težina bez oštrice 20 g
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710

Opis

Izvedba:

Univerzalni držač alata s 4-čeljusnom plastičnom steznom glavom sa zamjenjivom trokutastom oštricom. D-oštrica s drškom ⌀ 3,2 mm (br. 839676; 839677; 836420; 836425) ili T-oštrica s drškom ⌀ 4,2 mm (br. 836410) može se koristiti u držaču prema potrebi. Na držaču se nalazi i praktična kopča za pričvršćivanje.

Prednost:

Oštrica se može uvući i produžiti okretanjem stražnjeg kraja držača. To smanjuje rizik od ozljeda i istovremeno štiti oštricu.

Opseg isporuke:

Držač s ravnim nožem za mali strugač 3,2 × 50 mm (br. 839677).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi