Univerzalno strgalo z izvlečnim rezilom 120 mm

Št. art.: 839690 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.504 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 120 mm
⌀ držala 17 mm
Masa brez rezila 20 g
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839690 120
EAN/GTIN 4062406769710

Opis

Izvedba:

Univerzalno držalo za orodje s 4-čeljustno vpenjalno glavo iz umetne mase z zamenljivim trikotnim rezilom. V držalu lahko po želji uporabite D-rezilo s ⌀ držala 3,2 mm (art. 839676; 839677; 836420; 836425) ali T-rezilo s ⌀ držala 4,2 mm (art. 836410). Na držalu je tudi praktična zaponka za nošenje.

Prednosti:

Zaradi vrtenja na zadnjem delu držala lahko rezilo uvlečete ali izvlečete. S tem je zmanjšana nevarnost telesnih poškodb, hkrati pa so rezila zaščitena.

Obseg dobave:

Držalo vklj. z mini strgalnim rezilom, ravno 3,2 × 50 mm (art. 839677).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli