Raschietto universale con lama estraibile 120 mm

Codice art.: 839690 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 120 mm
⌀ Supporto 17 mm
Peso senza lama 20 g
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili universale con mandrino a 4 ganasce in plastica con lama triangolare intercambiabile. Nel supporto è possibile utilizzare a piacimento una lama D con codolo di diametro pari a 3,2 mm (n. art. 839676; 839677; 836420; 836425) o una lama a T con codolo di diametro pari a 4,2 mm (n. art. 836410). Sul supporto si trova anche una pratica clip da fissaggio.

Vantaggi:

Ruotando l’estremità posteriore del portautensili è possibile retrarre ed espandere la lama. In questo modo si riduce il rischio di lesioni, proteggendo al contempo la lama.

Fornitura:

Supporto incl. lama per miniraschietto, diritta 3,2 × 50 mm (n. art. 839677).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript