Univerzális hántoló kitolható pengével 120 mm

Cikkszám: 839690 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 504 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120 mm
⌀-tartó 17 mm
Súly penge nélkül 20 g
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710

Leírás

Kivitel:

Univerzális műanyag szerszámtartó 4 pofás befogóval, cserélhető háromszög pengével. A tartóban igény szerint elhelyezhető egy D penge 3,2 mm szár ⌀-vel (839676; 839677; 836420; 836425 sz.) vagy egy T penge 4,2 mm szár ⌀-vel (836410 sz.). A tartón található még egy praktikus csiptető a felcsíptetéshez.

Előny:

A tartó hátsó részének elforgatásával a penge kitolható és behúzható. Ezáltal csökken a sérülésveszély és egyidejűleg védve van a penge.

Tartalom:

Tartó mini hántolópengével, egyenes 3,2 × 50 mm (839677 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek