Răzuitor universal cu lamă extensibilă, Lungimea totală: 120mm

Cod articol: 839690 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.596 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 120 mm
⌀ suport 17 mm
Greutate fără lamă 20 g
Tip produs Răzuitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Număr producător 839690 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Portsculă universală cu 4 bacuri, din plastic, cu lamă cu trei muchii. În funcţie de necesităţi, în suport poate fi introdusă o lamă D cu ⌀ 3,2 mm (Cod 839676; 839677; 836420; 836425) sau o lamă cu coada cu ⌀ 4,2 mm (Cod 836410). Suportul dispune şi de un clips practic pentru fixare.

Avantaj:

Prin rotirea capătului din partea din spate al suportului, lama poate fi retrasă şi extinsă. Riscul de vătămare este astfel redus şi totodată, lama este protejată.

Livrare:

Suport, incl. minilamă răzuitoare dreaptă 3,2 × 50 mm (Cod 839677).