• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne - zestaw, Typ: 3

Nr art.: 839655 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
599 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Możliwość zmiany zastosowania tak
Rodzaj produktu Okrawacz; Okrawacz
Liczba narzędzi 3 szt.
Wariant Okrawacz do otworów
Min. średnica otworu 3 mm
Maks. głębokość otworu 52 mm
Kolor Czarny
Grot osadzony obrotowo tak
Maks. średnica otworu 22 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw / asortyment
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839655 3
EAN / GTIN 7290003240937
Numer producenta RC3300

Opis

Wykonanie:

Oprawka z mechanizmem naciskowym na końcu uchwytu pozwala na pionowe ustawienie płytki skrawającej przed wprowadzeniem jej do otworu. Skuteczne okrawanie w obie strony odbywa się przez obracanie płytki o podwójnych ostrzach o 180°. Płytka jest wymienna. W uchwycie znajduje się wkrętak 6-kątny do wymiany płytki.

Zastosowanie:

Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

W dostawie:

Po 1 okrawaczu wewnętrznym i zewnętrznym nr 839650: wielk. 1; 2; 3