• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set debavuratoare pentru găuri exterioare şi interioare, Tip: 3

Cod articol.: 839655 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj
serviete
Utilizarea poate fi modificată
da
Tip produs
Freză pentru debavurare; Freză pentru debavurare
Număr de unelte
3 buc.
Variantă
Debavurator de alezaje
Diametrul alezajului min.
3 mm
Adâncimea găurii max.
52 mm
Lamă cu poziţie de depozitare multiplă
da
Diametrul alezajului max.
22 mm
Culoarea
negru
Material, mâner
plastic
Cuprins
set / sortiment
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 839655 3
EAN / GTIN 7290003240937
Număr producător RC3300

Descriere

Execuţie:

Prin şurubul de strângere de la capătul cozii, lama de debavurare poate fi aşezată vertical pentru introducerea în orificiul perforat. Pentru debavurare fără efort este suficientă, cu lama care taie în ambele direcţii, o rotaţie de 180°. Lama este înlocuibilă. Şurubelniţa tubulară hexagonală pentru schimbarea lamei este conţinută în coadă.

Aplicaţie:

Ideal pentru debavurarea găurilor exterioare şi interioare în zone greu accesibile.

Livrare:

Câte 1 debavurator de exterior şi interior pentru alezaje Cod 839650: Ref. 1; 2; 3