• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
    • K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura notranjih in zunanjih strugalnikov za izvrtine, Tip: 3

Št. art.: 839655 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Kovčki
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Vrsta izdelka posnemalnik zarobka; posnemalnik zarobka
Število orodij 3 kos
Izvedba posnemalnik zarobkov izvrtin
Premer izvrtine min. 3 mm
Globina izvrtine maks. 52 mm
Barva črna
Vrtljivo uležajeno rezilo Da
Premer izvrtine maks. 22 mm
Material, ročaj umetne mase
Vsebina komplet/garnitura
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839655 3
EAN/GTIN 7290003240937
Številka proizvajalca RC3300

Opis

Izvedba:

Zaradi pritisnih čepov na koncu ročaja je rezilo strugalnika mogoče navpično vstaviti v vrtino. Za nezahtevno struganje zadostuje obrat rezila, ki reže v obe smeri, vsakič za 180°. Rezilo je mogoče zamenjati. Izvijač z notranjim 6-kotnikom za menjavo rezila je nameščen v ročaju.

Uporaba:

Primeren za notranje in zunanje postruganje izvrtin na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Po 1 notranji in zunanji strugalnik za izvrtine art. 839650: Vel. 1; 2; 3