• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada odjehlovačů z vnitřní a vnější strany otvorů, Typ: 3

Artiklové číslo: 839655 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
597 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Použití lze změnit ano
Druh produktu Odjehlovače; Odjehlovače
Počet kusů nářadí 3 ks
Varianta Odjehlovač na otvory
Průměr otvoru min. 3 mm
Hloubka díry max. 52 mm
Barva Černá
Čepel otočně uložená ano
Průměr otvoru max. 22 mm
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839655 3
EAN / GTIN 7290003240937
Číslo výrobce RC3300

Popis

Provedení:

Díky tlačnému čepu na konci stopky lze čepel odjehlovače při zavádění do otvoru ustavit do svislé polohy. Pro snadné odstranění otřepů stačí čepel řezající v obou směrech otočit vždy pouze o 180°. Čepel je vyměnitelná. Šroubovák s vnitřním šestihranem pro výměnu čepele je uložen ve stopce.

Použití:

Ideální pro odstranění otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů na obtížně přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Po 1 odstraňovači otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů č. 839650: vel. 1; 2; 3