Súprava odhrotovačov otvorov zvonku a zvnútra, Typ: 3

Č. pol.: 839655 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie plastový kufor
Farba čierna
Počet kusov náradia 3
Variant odihlovač na otvory
Čepele uložené otočne Áno
Hĺbka otvoru max. 52 mm
Priemer otvoru min. 3 mm
Priemer otvoru max. 22 mm
Použitie výmenné Áno
Materiál, rukoväť plastu
Obsah súprava/sortiment
Druh produktu odihlovač; odihlovač
Násada/rukoväť rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 839655 3
EAN/GTIN 7290003240937
Číslo výrobcu RC3300

Popis

Prevedenie:

Prítlačný kolík na konci stopky umožňuje vertikálne umiestnenie odihlovacej čepele na vloženie do otvoru. Na bezproblémové odihlovanie čepeľ reže v oboch smeroch a stačí ju otočiť o 180°. Čepeľ je vymeniteľná. Skrutkovač s vnútorným šesťhranom na výmenu čepele sa nachádza v stopke.

Použitie:

Ideálny na odihlenie vonkajších a vnútorných otvorov na zle dostupných miestach.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks vonkajšieho a vnútorného odihlovaca otvorov c. 839650: Veľ. 1; 2; 3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky