Jogo de rebarbadora de furos exteriores e interiores, Tipo: 3

N.º do artigo: 839655 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
586 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de rebarbadoras 3
para furo de ⌀ 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
para profundidade de furo máxima t 15 mm; 17 mm; 52 mm
Tipo de produto Rebarbadora

Identificação e classificação

Número do artigo 839655 3
EAN/GTIN 7290003240937
Número do fabricante RC3300

Descrição

Versão:

O parafuso de pressão na extremidade do eixo permite que a lâmina de rebarbação seja posicionada verticalmente para inserção no furo . Para rebarbar sem esforço é suficiente uma rotação de 180° graças à lâmina de corte em ambas as direções. A lâmina é intercambiável. A chave de parafusos de sextavado interior para substituição da lâmina está incluída na haste.

Vantagem:

Ideal para rebarbação externa e interna em áreas de difícil acesso.

Material fornecido:

Cada 1 rebarbadora de furos exteriores e interiores n.º 839650: Tam. 1; 2; 3