• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ostrza okrawacze z HSS, powlekane TiN, TiN, Typ: N1

Nr art.: 839030 N1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
7 495 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie Strona prawa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Grot
Powłoka TiN
Materiał stal
Długość grotu 20 mm
Rodzaj ostrza Ostrza okrawacze
Średnica trzonka 2,6 mm
Szlif Szlif 1-stronny
Do okrawania stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Numer producenta BN1012

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 839150; 839120; 839140; 839170 oraz 839890.